Panasonic タクタイルスイッチ SPST PCピン モーメンタリ 6.20 x 6.20 x 7.45mm

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65249137 品番EVQP0E07K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様イルミネーション:なし、末端様式:PCピン 長さ(mm)6.2 幅(mm)6.2 寸法(mm)6.20×6.20×7.45 アクチュエータの種類タクティカル 接点構成SPST ボタン色 動作特性モーメンタリ 特性タクトスイッチ、EVQP0シリーズ. 0.85 mmストロークでマイクロスイッチ並みの感覚を実現 軽いタッチで制御可能 長寿命、安定した接触 定格電圧(kV)30dc アクチュエータ長さ(mm)7.45 コンタクト定格電流(mA)50@30Vdc 最大動作温度(℃)70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65249085
2024-06-20
用途:
g703ホイールスイッチに使用
その他業種

チャタリングが発生したため交換。
元のものと同寸でした。
クリックした感じが少し硬かったため、もう一方の方が良かったかもしれない。

対象商品:
65241148
2024-05-31
用途:
トラックボールのスイッチ修理に使用
株式会社エヌ・エー・ツー 様 (卸売・小売業)

トラックボールの左ボタンクリックが不調(経年劣化)になったので、当スイッチに交換したところ、不具合無く使用できるようになりました。(自己責任での交換ですのでご注意ください。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする