仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズE7. コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能. 各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応
長さ(mm)32.5
厚さ(mm)5.3
寸法(mm)9×5.3
直径(Φmm)9
電流(A)クランプ:25
シリーズV
静電容量360pF
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)340
エネルギー(J)26
最大定格電圧(V)AC:130、直流:170
バリスタ電圧(V)200
最大サージ電流(A)2500
リード間隔(mm)7.5