コンデンサ 22μF, ,35V dc

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65249329 品番ECEA1VN220U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2 直径(Φmm)6.3 電圧(V)35dc 許容差±20% 静電容量22μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする