仕様末端仕様:スルーホール実装
長さ(mm)12
寸法(mm)5×8.2×12
高さ(mm)8.2
奥行(mm)5
電圧(V)630dc
シリーズECQE
許容差±10%
静電容量15nF
温度特性ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
リード線径(Φmm)0.6
実装タイプスルーホール
リード間隔(mm)10