Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V, 3.8nF, ERZV07D180

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65249627 品番ERZV07D180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量 材質ZNR 長さ(mm)31.5 厚さ(mm)4.5 寸法(mm)8.5(Dia.)×4.5 直径(Φmm)8.5 電流(A)クランプ:2.5 シリーズV 静電容量3.8nF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)36 最大定格電圧(V)AC:11、直流:14 バリスタ電圧(V)18 最大サージ電流(A)500 リード間隔(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする