Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:510V 最大直流定格電圧:410V, 310pF, ERZE11A511

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード65250029 品番ERZE11A511
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズE11. コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能. 各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応 材質ZNR 長さ(mm)37 厚さ(mm)6.8 寸法(mm)13×6.8 直径(Φmm)13 電流(A)クランプ:50 シリーズV 静電容量310pF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)845 最大定格電圧(V)AC:320、直流:410 バリスタ電圧(V)510 最大サージ電流(A)6000 リード間隔(mm)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする