ECQE4224JF Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,220nF,±5% Panasonic(パナソニック) 65250214

Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,220nF,±5%

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(25個)シリーズECQE(F)注文コード65250214品番ECQE4224JF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)18.5寸法(mm)5.9×13×18.5高さ(mm)13奥行(mm)5.9電圧(V)400dcシリーズECQE(F)許容差±5%静電容量220nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする