Panasonic SMDレジスタ, 330Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD3300V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード65250257 品番ERJ3RBD3300V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。 規格自動車:AEC-Q200 シリーズERJ 定格電力(W)0.1 抵抗(Ω)330 許容差±0.5% 温度係数±50ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0603 (1608M) テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする