曜日別特売
ECWU2104KC9 Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,100nF,±10% Panasonic(パナソニック) 65251675

Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,100nF,±10%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)
内容量1袋(10個)注文コード65251675品番ECWU2104KC9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)6寸法(mm)6×5×3.8高さ(mm)3.8奥行(mm)5電圧(V)250dcシリーズECWU(C)許容差±10%静電容量100nF温度特性ポリエチレンナフタレートRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECWU(C)プラスチックフィルムコンデンサ. パナソニックECWU(C)フィルムコンデンサは、モールドレス構造を特長としており、誘電体として積層メタライズドPENフィルムを採用しています。. 小型 軽量 リフローはんだ付けに最適. 用途. パナソニックECWU(C)フィルムコンデンサは、バイパス、カップリングなど、一般的な用途に適しています。実装タイプ表面実装最小動作温度(℃)-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする