Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 受動部品
Panasonic(パナソニック)の 受動部品その他関連用品
パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:1.5 A 最大負荷電圧:60 V 表面実装, AQY282EH
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65251700
品番
AQY282EH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
取付方式
表面実装
シリーズ
PhotoMOS
接点構成
SPST
最大負荷電流(A)
1.5
スイッチング方式
AC/DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小負荷電流(A)
0.5
出力装置
MOSFET
最大負荷電圧(V)
60
最小負荷電圧(V)
60 ac/dc