仕様末端仕様:表面実装
長さ(mm)6
寸法(mm)6×4.1×3.2
高さ(mm)3.2
奥行(mm)4.1
電圧(V)250dc
シリーズECWU(V16)
許容差±5%
静電容量68nF
温度特性ポリエチレンナフタレート
RoHS指令(10物質対応)対応
特性パナソニックECWU(V16)プラスチックフィルムコンデンサ. パナソニックECWU(V16)フィルムコンデンサは、モールドレス構造を特長としており、誘電体として積層メタライズドPENフィルムを採用しています。. 小型 軽量 リフローはんだ付けに最適. 用途. パナソニックECWU(V16)フィルムコンデンサは、xDSLのDCブロッキングでの使用が推奨されます。
実装タイプ表面実装
最大動作温度(℃)85