Panasonic ポリマーコンデンサ,TPSF,270μF,2.5V dc,ETPSF270M6E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65251937 品番ETPSF270M6E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様鉛フリー 低プロファイルチップコンデンサ 高周波数で低インピーダンス及び低ESR 高いリプル電流性能 長寿命: 105 ℃ 2,000時間 優れたノイズ吸収特性 最高55 ℃の優れた温度特性 突入電流は20 Aを保証 Ta-Capよりも優れた安全性POSCAPは、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用しています。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタル / 高周波数用途に最も推奨される製品の一つです。また、POSCAPは高い信頼性と熱抵抗を誇ります。小型及び低ESR (最大6 mΩ)は、下向き端子で実現されます。 超小型で大静電容量(S09サイズ: 6.3 V dc / 150 μF) 高電圧: 35 V dc (最大) 材質誘電体:タンタル 長さ(mm)3.5 寸法(mm)3.5×2.8×1.9 奥行(mm)2.8 シリーズTPSF 許容差±20% 静電容量270μF 極性極性あり RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 テクノロジーポリマー 等価直列抵抗(mΩ)6 電解質の種類ソリッド 最大動作温度(℃)105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする