仕様UL、CSA、TUV. この製品には、リレーに対応した基板実装ボードが用意されています(品番 ; 127-9493 127-9493 を参照)。. SPシリーズリレー. パナソニックのこのSPシリーズ基板実装パワーリレーは、非常に感度が高く、信頼性に優れ、長寿命となっています。 SPシリーズ基板パワーリレーは、コンパクトなだけでなく、耐振性及び耐衝撃性にも優れています。. 特長と利点: 高感度パワーリレー 公称動作電力: 300 mW、最小動作電力: 150 mW 高い耐振性 / 耐衝撃性 寸法: DPDT H 22 x W 50 x D 25.6 mm / 4PDT H 22 x W 50 x D 36.8 mm
長さ(mm)51
取付方式基板実装
極数2
接点構成DPDT
コイル抵抗(Ω)480
コイル電圧(V)12/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)15
最大スイッチング電源(DC W)300
コイル電力(mW)300
最小動作温度(℃)-50
ラッチなし