Panasonic シグナルリレー DPDT 5V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(40個) 仕様UL認定、CSA、BSI. TX2シリーズ、ラッチ. これらの表面実装の基板リレーは、2000 V acの絶縁破壊電圧、優れたサージ抵抗、耐振性及び耐衝撃性を備えています。 これらの表面実装の基板リレーの代表的な用途には、通信、測定、セキュリティ、家庭用電気製品、車載用及び医療機器が含まれます。. 200 mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 注文コード65252095 品番TX2-L2-5V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL認定、CSA、BSI. TX2シリーズ、ラッチ. これらの表面実装の基板リレーは、2000 V acの絶縁破壊電圧、優れたサージ抵抗、耐振性及び耐衝撃性を備えています。 これらの表面実装の基板リレーの代表的な用途には、通信、測定、セキュリティ、家庭用電気製品、車載用及び医療機器が含まれます。. 200 mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 寸法(mm)15×7.4×8.2 高さ(mm)8.2 取付方式基板実装 奥行(mm)7.4 接点構成DPDT コイル電圧(V)5/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)2 最大スイッチング電流(DC A)2 最大スイッチング電圧(DC V)220 コイルと接点間の耐電圧(kV)2rms 最大スイッチング電源(DC W)60 ラッチあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする