曜日別特売
ECWF6474JL Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,470nF,±5% Panasonic(パナソニック) 65252409

Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,470nF,±5%

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1袋(25個)シリーズECWF(L)注文コード65252409品番ECWF6474JL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)20.5寸法(mm)20.5×13.5×20.1高さ(mm)20.1奥行(mm)13.5電圧(V)630dcシリーズECWF(L)許容差±5%静電容量470nF温度特性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応特性ECWF(L)シリーズ. 金属処理済みポリプロピレンラジアルフィルムコンデンサ 高周波数、高電流ストレス用途に最適 小型、低損失、低ノイズ 標準用途: SMPSの保護回路及びアクティブフィルタ回路実装タイプスルーホール最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)17.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする