Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 受動部品
Panasonic(パナソニック)の 受動部品その他関連用品
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 450pF, ERZV14D431
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
65253380
品番
ERZV14D431
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
仕様
パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
材質
ZNR
長さ(mm)
38.5
厚さ(mm)
6
寸法(mm)
15.5(Dia.)×6
直径(Φmm)
15.5
電流(A)
クランプ:50
シリーズ
V
静電容量
450pF
制限電圧(V)
710
最大定格電圧(V)
AC:275、直流:350
バリスタ電圧(V)
430
最大サージ電流(A)
6000
リード間隔(mm)
7.5