Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:820V 最大直流定格電圧:670V, 500pF, ERZE14A821

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65254265 品番ERZE14A821
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズE14. コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能. 各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応 材質ZNR 長さ(mm)40.5 厚さ(mm)8.2 寸法(mm)17.5×8.2 直径(Φmm)17.5 電流(A)クランプ:100 シリーズV 静電容量500pF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)1355 最大定格電圧(V)AC:510、直流:670 バリスタ電圧(V)820 最大サージ電流(A)7500 リード間隔(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする