Panasonic SMDレジスタ, 12kΩ, 0805 (2012M), 0.5W ERJP6WF1202V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード65254457 品番ERJP6WF1202V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0805型耐サージ抵抗器、ERJP6Wシリーズ (1.1 kΩ → 1 MΩ). パナソニックのERJ P6Wシリーズのチップ抵抗器は、両面抵抗素子で構成されています。 3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で高信頼性を実現しています。 ERJ P6Wチップ抵抗器は、同等サイズの他の耐サージ抵抗器(ERJP06シリーズなど)よりもパルス特性が1.5倍優れています。. 高い信頼性 フローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも使用可能 高パルス特性 標準的な金属皮膜抵抗器に比べて非常に優れたESDサージ特性 AEC-Q200認定. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。 規格自動車:AEC-Q200 シリーズERJP6W 抵抗(kΩ)12 定格電力(W)0.5 許容差±1% 温度係数±200ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0805 (2012M) テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする