Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPG,37μF,16V dc,16SVPG47M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65254536 品番16SVPG47M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様導電性ポリマー電解質を使用して得られる低ESR 鉛フリー 長寿命 優れた温度特性 1 μF → 2700 μFの広範な静電容量 高電圧、高信頼性OS-CONは、高導電性ポリマーを使用したアルミニウム製個体コンデンサです。OS-CONは、低い等価直列抵抗(ESR)、優れたノイズリダクション機能、及び周波数特性を誇ります。また、OS-CONは長寿命で、電解質が固体であるため、低温でもESRはほとんど変化しません。超高電圧: 最大100 V dc 低ESR及び高リップル電流(C10サイズ: 16 V dc / 8 mΩ / 5800 mAr.m.s.) 長寿命、耐性: 105 ℃ 5000時間 長さ(mm)4.4 寸法(mm)5(Dia)×4.4 電圧(V)16dc シリーズSVPG 許容差±20% 静電容量37μF 漏れ電流(μA)150 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 テクノロジーポリマー 等価直列抵抗(mΩ)25 電解質の種類ソリッド 最大動作温度(℃)105 リード間隔(mm)1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする