Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 受動部品
Panasonic(パナソニック)の 受動部品その他関連用品
ポリマーコンデンサ,33μF,20V,B45
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
65254579
品番
20SVPG33M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
電圧(V)
20
静電容量
33μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
B45
テクノロジー
導電性ポリマーアルミ