Panasonic タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード65254606 品番EVQPT5A15
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様末端様式:Jベンド アクチュエータの種類押し板 接点構成SPST ボタン色 動作特性Push-On RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 コンタクト定格電流(mA)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする