Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:330V 最大直流定格電圧:270V, 580pF, ERZV14D331

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65255690 品番ERZV14D331
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上 材質ZNR 長さ(mm)38.5 厚さ(mm)5.5 寸法(mm)15.5(Dia.)×5.5 直径(Φmm)15.5 電流(A)クランプ:50 シリーズV 静電容量580pF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)545 最大定格電圧(V)AC:210、直流:270 バリスタ電圧(V)330 最大サージ電流(A)6000 リード間隔(mm)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする