JST 圧着工具 SPUDコンタクト WCシリーズ WC-PUD1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65255918 品番WC-PUD1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
仕様JST WC-PUD1手動圧着工具 SPUD圧着端子用. 高精度な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、将来における電気接続と絶縁の劣化を防止することができます。. JST WC-PUD1手動圧着工具 概要. JSTは、高品質素材を使用した高い耐久性と信頼性を兼ね備え、使いやすい手動圧着工具を製造しています。この圧着工具は、快適に使用できるように人間工学に基づいてデザインされ、ソフトグリップが付けられた2本のハンドル、ラチェット機構、高精度グラウンドダイアセンブリ、ロケータ、ワイヤストッパで構成されています。ダイアセンブリには、ワイヤサイズ22 AWG、24 AWG、26 AWGの3つのキャビティがあります。工具の事前に設定されている荷重は簡単に調整できます。. ラチェット機構. このラチェットは、あらかじめ一定の圧力を設定済みです。ハンドルが完全に閉じてダイスが噛みあうまで、ロックされたままになります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできず、不完全な圧着を防止することができます。圧着サイクルが完了すると、ハンドルが開きます。ラチェットにより、一貫した高精度の圧着を繰り返し行えます。ジャミングや端子の誤配置が発生した場合は、緊急ラチェットリリースレバーにより、ハンドルを簡単に開くことができます。. ロケータとワイヤストッパ. 圧着を行う時に端子を正確に配置できるように、この手動圧着工具には、使いやすいフラップ型ロケータが備わっています。端子を正しい側面に挿入できるようにするロケータは簡単に開くことができます。端子を挿入すると、ロケータが所定の位置に戻り、圧着工具が最初のラチェットまで閉じられます。この後、被覆除去されたワイヤをワイヤストッパに当たるまで端子に挿入していきます。手動工具は、ラチェットが解除されるまで閉じておくことが可能です。ロケータが開かれ、完全に圧着した端子を慎重に取り外すことができます。. 特長. 優れた耐久性と使いやすさ 高精度のグラウンドダイス 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 ラチェットリリースラッチ ロケータとワイヤストッパにより、端子を正確に配置 荷重の再調整が簡単 使いやすい人間工学に基づいたソフトグリップ付きハンドル設計. ;A. この圧着工具に対応する端子は? この手動圧着工具は、JST SPUD-001T-P0.5非絶縁圧着端子(ワイヤサイズ26 22 AWG用)をケーブルに圧着するように設計されています。 タイプ圧着工具 シリーズWC 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)対応 ラチェット機構あり 併用可能製品SPUDコンタクト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする