仕様JST XAシリ-ズ圧着コンタクト. JST XA シリ-ズ圧着ピンとレセプタクルコンタクトは、 XA シリ-ズ電線対電線圧着ハウジングで使用します。この端子は、スズめっきが施されたりん青銅製です。 耐久性と信頼性に優れ、安定した接続を提供します。XA シリ-ズは、コンタクト、 端子 、レセプタクル様-なサイズを用意し、様-な接続用途に適しています。 XA シリ-ズ ; 602-7922 602-7922 - XAP 圧着コンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 688-1442 688-1442 - XA 圧着端子 、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7490 166-7490 - XA 圧着端子、 28-22 AWG - バルク パック ; 123-5951 123-5951 - XA 圧着レセプタクルコンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7578 166-7578 - XA 圧着レセプタクルコンタクト、 28-22 AWG - バルク パック ; 917-4652 917-4652 -XA シリ-ズ圧着レセプタクル、 24-20 AWG -標準パック ; 165-7978 165-7978 -XA シリ-ズ圧着レセプタクル、 24-20 AWG - バルク パック ; 123-5954 123-5954 - XA 圧着ピンコンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7565 166-7565 - XA 圧着ピンコンタクト、 28-22 AWG - バルク パック ; 123-5953 123-5953 -XA 圧着ピンコンタクト、 24-20 AWG -標準パック ; 166-7564 166-7564 - XA 圧着ピンコンタクト、 24-20 AWG - バルク パック
シリーズXA, XAD, XM, XMA
適合電線(mm2)Min0.08
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 AWG(#)Min28、Max22
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品XA, XAD, XM及びXMAコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)10
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-25