JST コネクタ端子 (圧着端子) メス RCYシリーズ 圧着 BYF-001T-P0.6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード65256207 品番BYF-001T-P0.6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
仕様RCYシリーズ端子及び工具. JSTのこの圧着コンタクト / 工具製品は、RCYシリーズ電線対電線コネクタ用です。. 品番 ; 688-1436 688-1436 : メス圧着コンタクト 品番 ; 688-0883 688-0883 : 圧着挿入工具 品番 ; 688-0887 688-0887 : 圧着工具. RCY電線対電線コネクタ圧着コンタクト及び工具:. 品番 ; 688-1436 688-1436 : メス圧着コンタクト 品番 ; 688-0883 688-0883 : 圧着挿入工具 品番 ; 688-0887 688-0887 : 圧着工具 シリーズRCY 最大電流(A)3 適合電線(mm2)Min0.08、Max0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)Min28、Max22 オス・メスメス 併用可能製品RCYコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)20 最大動作温度(℃)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする