JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 受動部品
JST(日本圧着端子製造)の 受動部品その他関連用品
JST LFO-2.5T-250N スペードコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
65256225
品番
LFO-2.5T-250N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
LFOシリーズ圧着端子. JST LFOシリーズ圧着高速遮断端子は、タブオン旗型接続子です。スズめっき仕上げの黄銅製です。
全長(mm)
14.2
タイプ
フラグ端子
シリーズ
LFO
適合電線(mm
2
)
Max2.5
絶縁方式
非絶縁
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 AWG(#)
Min18
結線方法
圧着
タブ幅(mm)
6.35
表面処理(コンタクト)
錫