JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 受動部品
JST(日本圧着端子製造)の 受動部品その他関連用品
JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 SMR-02V-N
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
65256234
品番
SMR-02V-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
幅(mm)
7.5
ピッチ(mm)
2.5
極数
2
シリーズ
SMR
材質(ハウジング)
PBT
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
SMコネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート