3/22より値下げ!現場を応援

JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 SMP-03V-NC

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード65256259 品番SMP-03V-NC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別) 値下げ
499
長さ(mm)8 幅(mm)7.4 ピッチ(mm)2.5 極数3 シリーズSMP 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品SMコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする