JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 受動部品
JST(日本圧着端子製造)の 受動部品その他関連用品
JST コネクタ端子 (圧着端子) メス SSHシリーズ 圧着 SSH-003T-P0.2-H
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
65256286
品番
SSH-003T-P0.2-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
シリーズ
SSH
最大電流(A)
1
適合電線(mm
2
)
Min0.032、Max0.08
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 AWG(#)
Min32
オス・メス
メス
併用可能製品
LBT / SHコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)
40
最大動作温度(℃)
85