JST コネクタハウジング 5極 ピッチ:2mm 1列 PHR-5

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65256320 品番PHR-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥92
販売価格(税別)
84
仕様PHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのPHシリーズは、PHシリーズ圧着コンタクト用の信頼性の高い薄型1列ハウジング製品です。基板内の高密度配線に対応するように設計されています。. 特長. 2.0 mmピッチ 2 → 16極 信頼性の高いコンタクト 完全にカバーされたヘッダにより、かん合ハウジングへの正しい接続を確保 ナチュラルカラー(白色) UL94V-0難燃性等級 長さ(mm)8 幅(mm)4.5 ピッチ(mm)2 極数5 シリーズPHR 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品PHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする