JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:1.25mm 1列 GHR-04V-S

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65256329 品番GHR-04V-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
仕様GHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのGHシリーズは、低挿入力用に開発されたコネクタ製品で、PDP、LCD、又は小型の電子機器に適合します。この設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。. 特長と利点. 1.25 mmピッチ ハウジングとコンタクトの確実なロック 低挿入でかん合が容易 圧着時のコンタクト変形の防止 低挿入力と明瞭なクリック音 長さ(mm)6.25 幅(mm)4.15 ピッチ(mm)1.25 極数4 シリーズGH 材質(ハウジング)PBT 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品ボードインコネクタ、圧着コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ライトアングル, ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする