JST コネクタ端子 (圧着端子) メス ZH, ZMシリーズ 圧着 SZH-003T-P0.5

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード65256338 品番SZH-003T-P0.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
仕様日本圧着端子製造 ZHシリーズ端子とケーブルアセンブリ. ZHシリーズワイヤ対基板圧着コネクタハウジングに使用する端子とケーブルアセンブリです。この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製で、28〜26 AWG (xZH-002T-P0.5)と32〜28 AWG (xZH-003T-P0.5)のワイヤサイズ範囲に対応します。 品番 ; 820-1630 820-1630 と ; 820-1649 820-1649 は、ZHシリーズ圧着ケーブルアセンブリで、両端が32〜28 AWG圧着レセプタクルコンタクトで終端されています。品番 ; 820-1630 820-1630 は、ケーブル長が150 mmで、品番 ; 820-1649 820-1649 は、ケーブル長が300 mmとなっています。 シリーズZH, ZM 適合電線(mm2)Min0.03、Max0.08 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)Min32 オス・メスメス 併用可能製品ZH / ZMコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)30 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする