仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン
長さ(mm)22.3
幅(mm)6.9
ピッチ(mm)2.5
極数8
シリーズXA
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ
接続方向ストレート