仕様2.5 mm SCNボードインコンタクトについては、代表品番 ; 752-1882 752-1882 を参照してください。. 2.5 mmボードインSCNコネクタハウジング. この圧着スタイル垂直ボードイン2.5 mmピッチSCNコネクタのハウジング設計では、基板にコンタクトを簡単に挿入し、コンタクトを安全にロックできるため、高密度用途に最適です。
長さ(mm)14
幅(mm)3.9
ピッチ(mm)2.5
極数5
シリーズSCN
材質(ハウジング)ポリアミド
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品ボードインコネクタ、圧着コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート