曜日別特売
XAP-07V-1 JST コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-07V-1 JST(日本圧着端子製造) 65256530

JST コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-07V-1

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード65256530品番XAP-07V-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン長さ(mm)19.8幅(mm)6.9ピッチ(mm)2.5極数7シリーズXA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする