JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 受動部品
JST(日本圧着端子製造)の 受動部品その他関連用品
JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:1.2mm 1列 ACHR-03V-S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
65256557
品番
ACHR-03V-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
長さ(mm)
3.8
幅(mm)
1.2
ピッチ(mm)
1.2
極数
3
シリーズ
ACH
材質(ハウジング)
PBT
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
ACHコネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート