JST コネクタハウジング 5極 ピッチ:1.5mm 1列 ZER-05V-S

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65256566 品番ZER-05V-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
仕様ZEシリーズ1.5 mmレセプタクルハウジング. ZEシリーズの1.5 mmピッチレセプタクルハウジングは、UL 94V-0等級で、ナチュラルカラー(白)です。 ZE 1.5 mmレセプタクルコンタクト及びケーブルアセンブリについては、代表品番 ; 820-1387 820-1387 を参照してください。 長さ(mm)9.3 幅(mm)5.7 ピッチ(mm)1.5 極数5 シリーズZER 材質(ハウジング)PBT 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品ZEシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする