JST コネクタハウジング ピッチ:5.08mm LCC-04

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(250個) 注文コード65256618 品番LCC-04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様この信頼性の高い低コストコネクタは、オフィスオートメーション機器のプリント基板に電力を供給するのに適しています。主な用途はフロッピーディスクドライブの二次電源回路です。このコネクタは、オフィスオートメーション機器の PC ボードに電力を供給するのに適しています。主な用途は、フロッピーディスクドライブの二次電源回路です。プラグとヘッダは極性化されているため、コネクタの誤挿入を防止します。誤挿入防止機能 プラグとヘッダは極性化されているため、コネクタの誤挿入を防止します。 セルフロックハウジングクランプ ヘッダ用のセルフロッキングハウジングクランプにより、取り扱いが容易で頑丈な取り付けが可能です。 2 種類のヘッダ タイプ A および B のヘッダは、プリント基板の取り付け方向に合わせて使用できます。 2 線式圧着式コンタクト 分岐接続を容易にする 2 線式圧着コンタクトと、内部ジャンパが使用可能です。 長さ(mm)23.8 幅(mm)4.1 ピッチ(mm)5.08 シリーズLC 材質(ハウジング)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品LCコネクタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする