JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 受動部品
JST(日本圧着端子製造)の 受動部品その他関連用品
JST 圧着コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 PALR-02VF
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
65256627
品番
PALR-02VF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
長さ(mm)
9.4
幅(mm)
6.3
ピッチ(mm)
2
極数
2
シリーズ
PA
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
PALコネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート