JST 圧着コネクタハウジング 5極 ピッチ:2mm 1列 PALR-05VF

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード65256706 品番PALR-05VF
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
仕様圧接と圧着の両ソケットに対応しています。確実なロック機構により誤脱落が防止されています。 二次リテーナにより、不完全な挿入や切断に対する保護が強化されています。 パネルロックタイプもあります。 長さ(mm)15.4 幅(mm)6.3 ピッチ(mm)2 極数5 シリーズPA 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品PALコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする