JST コネクタハウジング 20極 ピッチ:1mm 2列 SHDR-20V-S-B

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65256855 品番SHDR-20V-S-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
仕様1.0 mm SHDシリーズコンタクトについては、代表品番 ; 752-1683 752-1683 を参照してください。 1.0 mm SHDシリーズヘッダについては、代表品番 ; 752-1712 752-1712 を参照してください。. 1.0 mm電線対基板SHDシリーズハウジング. この電線対基板SHDコネクタ製品シリーズは、1.0 mmピッチのハウジング設計のため、両端に突起があり、電線を引っ張らなくても取り外しやすくなっています。 長さ(mm)13 幅(mm)4.9 ピッチ(mm)1 極数20 シリーズSHD 材質(ハウジング)PBT 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品ボードインコネクタ、圧着コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ライトアングル, ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする