JST コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-06V-1

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65256925 品番XAP-06V-1
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン 長さ(mm)17.3 幅(mm)6.9 ピッチ(mm)2.5 極数6 シリーズXA 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする