曜日別特売
S2B-XH-A(LF)(SN) JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.5mm 1列 S2B-XH-A(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造) 65256959

JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.5mm 1列 S2B-XH-A(LF)(SN)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード65256959品番S2B-XH-A(LF)(SN)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189
仕様XH シュラウドヘッダ. JST XH シリーズボックスタイプスルーホールシュラウドヘッダは 2.5 mm ピッチ、 単列電線対基板ディスコネクト、圧着式コネクタ。トップエントリーとサイドエントリーの構成を用意しています。XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダのウエハー材質は、 UL 94V-0 等級の PA66 です。これらの XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダ用に、ポストはスズめっき真鍮製です。 XH シリーズレセプタクルハウジングのかん合については、品番 820-1611 を参照してください。. 特長. ワイヤサイズ: 30 → 22 AWG コンタクト数: 2 → 20 ピン 定格電圧: 250 V ac/dc 用途 産業用ピッチ(mm)2.5極数2シリーズXH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする