曜日別特売
XHP-11 JST コネクタハウジング 11極 ピッチ:2.5mm 1列 XHP-11 JST(日本圧着端子製造) 65257047

JST コネクタハウジング 11極 ピッチ:2.5mm 1列 XHP-11

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード65257047品番XHP-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269
仕様XHシリーズコンタクトハウジング. 日本圧着端子製造のXHシリーズハウジングは、様々な小型電子機器での高密度実装のために設計されています。コネクタのサイズは小さいながら、高い信頼性を誇ります。. 特長. 2.5 mm ピッチ 6極コネクタハウジング 1列ハウジング 実装高さ9.8 mm 信頼性の高いコンタクト ナチュラルカラー(白色) UL94V-0難燃性等級長さ(mm)29.8幅(mm)5.7ピッチ(mm)2.5極数11シリーズXHP材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品XHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする