JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 EHR-3

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65257108 品番EHR-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥91
販売価格(税別)
83
仕様ULファイル番号60389、CSAファイル番号LR20812. EHシリーズ圧着ソケットコネクタハウジング. JSTのEHシリーズは、スリムでコンパクトな、2.5 mmピッチの圧着型ソケットハウジングで、基板への高密度接続に最適です。この組み立てコネクタは、低コンタクト抵抗で信頼性が高く、圧着式又は圧接構成のHRコネクタと併用できます。. 特長と利点. 2.5 mmピッチ 2 → 15極 スリムでコンパクトな設計 簡単で効果的な圧着 高信頼性 極性ガイド 長さ(mm)9.5 幅(mm)3.8 ピッチ(mm)2.5 極数3 シリーズEH 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする