JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 S3B-XH-A(LF)(SN)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65257230 品番S3B-XH-A(LF)(SN)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
仕様XH シュラウドヘッダ. JST XH シリーズボックスタイプスルーホールシュラウドヘッダは 2.5 mm ピッチ、 単列電線対基板ディスコネクト、圧着式コネクタ。トップエントリーとサイドエントリーの構成を用意しています。XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダのウエハー材質は、 UL 94V-0 等級の PA66 です。これらの XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダ用に、ポストはスズめっき真鍮製です。 XH シリーズレセプタクルハウジングのかん合については、品番 820-1611 を参照してください。. 特長. ワイヤサイズ: 30 → 22 AWG コンタクト数: 2 → 20 ピン 定格電圧: 250 V ac/dc 用途 産業用 ピッチ(mm)2.5 極数3 シリーズXH 定格電流(A)3 行数1 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)250 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ライトアングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする