JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:1mm 1列 NSHR-08V-S

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65257275 品番NSHR-08V-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
仕様JST 1.0 mm NSH電線対基板ヘッダ / ソケットコネクタ. NSHシリーズ1.0 mmピッチ電線対基板表面実装ヘッダ / ケーブル取り付けソケットコネクタは、省スペースのサブミニチュア設計です。特別構造のスプリング機能の使用を通じ、低挿入力を実現しています。 NSH 1.0 mmコネクタは、ヘッダとソケットのかん合時にクリック音が鳴るラッチロック機構を備えています。 NSH表面実装ヘッダは、はんだ保持機能を備えています。垂直又はライトアングル取り付け構成があります。 このNSH圧着ソケットハウジングはSLEH圧着ソケットコンタクト(品番 ; 906-0014 906-0014 )に対応します。 長さ(mm)10 幅(mm)4.2 ピッチ(mm)1 極数8 シリーズNSH 材質(ハウジング)PBT 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品NSHシリーズコネクタ 実装タイプPCBマウント 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする