JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 受動部品
JST(日本圧着端子製造)の 受動部品その他関連用品
JST 圧着コネクタハウジング 2極 ピッチ:1.8mm 1列 SFHR-02V-R
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
65257309
品番
SFHR-02V-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
長さ(mm)
3.8
幅(mm)
6.3
ピッチ(mm)
1.8
極数
2
シリーズ
SFH
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
SFHコネクタ
実装タイプ
PCBマウント
接続方向
ストレート