JST コネクタハウジング 14極 ピッチ:1mm 1列 SHR-14V-S-B (LF)(SN)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65257458 品番SHR-14V-S-B (LF)(SN)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
仕様SHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのSHシリーズは、超小型、低プロファイルの1.0 mmピッチのコネクタハウジングです。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。スペースが限られている継手や、電線対基板接続に最適です。. 特長と利点. 1.0 mmピッチ 低プロファイル、超小型設計 自然色(白) ワイヤを保持せずに両端の突起を指で掴んでヘッダから取り外し可能 極性付きハウジングにより、確実なかん合を実現 1列 長さ(mm)17 幅(mm)2.8 ピッチ(mm)1 極数14 シリーズSH 材質(ハウジング)PBT 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする