JST コネクタハウジング 16極 ピッチ:2mm 2列 PADP-16V-1-S

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65257537 品番PADP-16V-1-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
仕様PADPレセプタクルハウジング. PADPシリーズレセプタクルハウジングでは、コンタクト(品番 ; 820-1740 820-1740 )又は圧着済みコンタクト付きケーブルアセンブリ(代表品番 ; 820-1743 820-1743 )を使用します。 PADPシリーズレセプタクルハウジングの材質はUL 94V-0等級です。 PADSSヘッダのかん合製品については、代表品番 ; 820-1706 820-1706 を参照してください。 長さ(mm)18 幅(mm)10 ピッチ(mm)2 極数16 シリーズPADP 材質(ハウジング)ポリアミド 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品SPHシリーズ圧着コンタクト 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする